Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 4 x 8 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spannstift 4 x 8 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung
Spannstift 4 x 8 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375047
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014819600040008
EAN/GTIN:
     4043952376805
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 4x 8 1.4310 schwere Ausführung 100 Stück DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 4 x 8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014819600040008
Werksnummer:
8000185474
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 8
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
1.4310 schwere Ausführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4950
100
€ 5,49*
ab € 0,0212*
€ 0,031*
3 Tage
3900
100
€ 4,30*
ab € 0,0224*
€ 0,0348*
1 Tag
3850
100
€ 5,59*
ab € 0,0249*
€ 0,0364*
Lager 1955
5500
100
€ 5,99*
ab € 0,0244*
€ 0,037*
5 Tage
3900
100
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0371*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0244* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.