Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift 10 x 70 DIN 1473 Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 10 x 70 DIN 1473 Stahl
Zylinderkerbstift 10 x 70 DIN 1473 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375069
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014730000100070
EAN/GTIN:
     4043952360491
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Zylinderkerbstift DIN 1473 10x 70 Stahl 25 Stück DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 10 x 70 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01473.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014730000100070
Werksnummer:
8000184275
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,043200
Gewicht brutto Kg:
0,043200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 70
Norm:
DIN 1473
Produktart:
Zylinderkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
525
25
€ 4,30*
ab € 1,8631*
€ 2,5371*
5 Tage
450
25
€ 4,90*
ab € 2,025*
€ 2,585*
4 Tage
563
25
€ 4,95*
ab € 2,0305*
€ 2,6105*
6 Tage
625
25
€ 7,99*
ab € 2,0751*
€ 2,6551*
Lager 1955
625
25
€ 5,99*
ab € 2,0441*
€ 2,6944*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,6944*
€ 3,20634
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,5642*
€ 3,0514
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,4241*
€ 2,88468
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,3041*
€ 2,74188
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,2241*
€ 2,64668
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 2,0441*
€ 2,43248
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,0441* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 67,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.