Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 10 x 40 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spannstift 10 x 40 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung
Spannstift 10 x 40 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375072
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014819600100040
EAN/GTIN:
     4043952377871
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 10x 40 1.4310 schwere Ausführung 50 Stück DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 10 x 40 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014819600100040
Werksnummer:
8000185557
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014420
Gewicht brutto Kg:
0,014420
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 40
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
1.4310 schwere Ausführung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
150
50
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,3025*
5 Tage
150
50
€ 4,30*
ab € 0,2107*
€ 0,3033*
6 Tage
135
50
€ 5,49*
ab € 0,2304*
€ 0,3104*
Lager 1955
150
50
€ 5,99*
ab € 0,2663*
€ 0,3205*
2 Tage
105
50
€ 5,59*
ab € 0,2341*
€ 0,3241*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,3205*
€ 0,3814
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,2963*
€ 0,3526
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2663*
€ 0,3169
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2663* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 16,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.