Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009647009040050 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 50 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009647009040050 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 50 Messing
009647009040050 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 50 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375088
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009647009040050
EAN/GTIN:
     4043952328354
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 50 Messing 200 Stück DIN 964 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 50 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.700· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009647009040050
Werksnummer:
8000179333
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 50
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
200
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1525*
4 Tage
200
200
€ 4,30*
ab € 0,1108*
€ 0,1566*
5 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,59*
ab € 0,1234*
€ 0,1634*
Lager 1955
200
200
€ 5,99*
ab € 0,1212*
€ 0,1659*
7 Tage
200
200
€ 7,99*
ab € 0,129*
€ 0,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1659*
€ 0,19742
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1442*
€ 0,1716
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 33,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.