Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift 8 x 24 DIN 1473 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 8 x 24 DIN 1473 Stahl
Zylinderkerbstift 8 x 24 DIN 1473 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375106
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014730000080024
EAN/GTIN:
     4043952360163
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Zylinderkerbstift DIN 1473 8x 24 Stahl 100 Stück DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 8 x 24 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01473.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014730000080024
Werksnummer:
8000184248
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 24
Norm:
DIN 1473
Produktart:
Zylinderkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,2321*
€ 0,3259*
5 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3275*
2 Tage
810
100
€ 4,95*
ab € 0,2537*
€ 0,3337*
2 Tage
630
100
€ 5,59*
ab € 0,2578*
€ 0,3378*
Lager 1955
900
100
€ 5,99*
ab € 0,2533*
€ 0,3407*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3407*
€ 0,40543
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3033*
€ 0,36093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2933*
€ 0,34903
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2833*
€ 0,33713
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2533*
€ 0,30143
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.