Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 3,2 x 50 ISO 1234 Kupfer


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 3,2 x 50 ISO 1234 Kupfer
Splinte 3,2 x 50 ISO 1234 Kupfer
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375234
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012343010032050
EAN/GTIN:
     4051426005724
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 3,2x 50 Kupfer 100 Stück ISO 1234 Kupfer Splinte - Abmessung: 3,2 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3,2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.301· Länge: 50mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012343010032050
Werksnummer:
8000183415
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,2 x 50
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Kupfer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,1125*
€ 0,164*
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,192*
€ 0,2634*
Lager 1955
700
100
€ 5,99*
ab € 0,2073*
€ 0,2834*
7 Tage
700
100
€ 7,99*
ab € 0,2224*
€ 0,2924*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2414*
€ 0,3114*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2834*
€ 0,33725
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2703*
€ 0,32166
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2573*
€ 0,30619
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2473*
€ 0,29429
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2373*
€ 0,28239
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2073*
€ 0,24669
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2073* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 28,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.