Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss SP HH M 8 DIN 1480 offen m.2Haken Stahl 3.6 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschloss SP HH M 8 DIN 1480 offen m.2Haken Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Spannschloss SP HH M 8 DIN 1480 offen m.2Haken Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375266
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014800180080000
EAN/GTIN:
     4043952368411
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
DIN 1480 HH
Spannschloss DIN 1480 offen 2Haken SP HH M8 Stahl 3.6 galv.verz. 1St. DIN 1480 Stahl SP-HH galvanisch verzinkt Spannschlösser geschmiedet · offene Form · mit 2 Haken - Abmessung: SP HH M 8 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01480.018
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014800180080000
Werksnummer:
8000184740
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,167600
Gewicht brutto Kg:
0,167600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
SP HH M 8
Norm:
DIN 1480 offen m.2Haken
Produktart:
Spannschloss
Ausfuehrung:
Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
10
€ 4,90*
ab € 1,2591*
€ 1,7691*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,79*
4 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 1,1538*
€ 1,9347*
1 Tag
53
1
€ 5,59*
ab € 1,2957*
€ 2,0257*
Lager 1955
75
1
€ 5,99*
ab € 1,2726*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,0213*
€ 2,40535
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,9826*
€ 2,35929
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7926*
€ 2,13319
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6626*
€ 1,97849
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5826*
€ 1,88329
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5226*
€ 1,81189
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2726*
€ 1,51439
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.