Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 5 x 35 DIN 1471 A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 5 x 35 DIN 1471 A 1
Kegelkerbstift 5 x 35 DIN 1471 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375274
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014719100050035
EAN/GTIN:
     4043952356258
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift DIN 1471 5x 35 A 1 100 Stück DIN 1471 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 5 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01471.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014719100050035
Werksnummer:
8000183927
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 35
Norm:
DIN 1471
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2900
100
€ 4,30*
ab € 0,3659*
€ 0,5082*
5 Tage
2900
100
€ 4,90*
ab € 0,3975*
€ 0,5175*
1 Tag
2610
100
€ 4,95*
ab € 0,4006*
€ 0,5206*
1 Tag
2030
100
€ 5,59*
ab € 0,4073*
€ 0,5373*
Lager 1955
2900
100
€ 5,99*
ab € 0,40*
€ 0,5419*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5419*
€ 0,64486
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5059*
€ 0,60202
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 54,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.