Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 16 DIN 979 niedrig Automatenstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 16 DIN 979 niedrig Automatenstahl
Kronenmutter M 16 DIN 979 niedrig Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375317
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009794000160000
EAN/GTIN:
     4043952343630
Suchbegriffe:
DIN 979
Kronenmutter DIN 979
din 979 m16
din 979
Kronenmutter DIN 979 niedrig M16 Automatenstahl 50 Stück DIN 979 04 Niedrige Kronenmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00979.400
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009794000160000
Werksnummer:
8000181169
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,022000
Gewicht brutto Kg:
0,022000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16
Norm:
DIN 979 niedrig
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
Automatenstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,4442*
€ 0,6213*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,485*
€ 0,635*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4852*
€ 0,6352*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,4858*
€ 0,6602*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,5167*
€ 0,6767*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6602*
€ 0,78564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,643*
€ 0,76517
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5958*
€ 0,709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5858*
€ 0,6971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5558*
€ 0,6614
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4858*
€ 0,5781
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.