Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009649409040010 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 10 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
009649409040010 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 10 A 4
009649409040010 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 10 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375506
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009649409040010
EAN/GTIN:
     4043952331958
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 10 A 4 200 Stück DIN 964 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.940· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009649409040010
Werksnummer:
8000179601
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 10
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0193*
€ 0,0294*
1 Tag
1120
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0215*
€ 0,0308*
Lager 1955
1600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0211*
€ 0,0314*
6 Tage
1600
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0225*
€ 0,0323*
18 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0251*
€ 0,0359*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0211* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 6,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.