Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 8 x 45 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 8 x 45 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 8 x 45 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375801
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012340100080045
EAN/GTIN:
     4051426004031
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 8x 45 Stahl galv.verz. 100 Stück ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 8 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.010· Länge: 45mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012340100080045
Werksnummer:
8000183288
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,023000
Gewicht brutto Kg:
0,023000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 45
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0602*
€ 0,0909*
5 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,0865*
€ 0,1282*
2 Tage
1680
100
€ 5,59*
ab € 0,0966*
€ 0,1344*
Lager 1955
2400
100
€ 5,99*
ab € 0,0935*
€ 0,1345*
7 Tage
2400
100
€ 7,99*
ab € 0,1009*
€ 0,1394*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0935* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 13,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.