Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 3,2 x 32 ISO 1234 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 3,2 x 32 ISO 1234 Messing
Splinte 3,2 x 32 ISO 1234 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375821
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012347000032032
EAN/GTIN:
     4051426006394
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 3,2x 32 Messing 100 Stück ISO 1234 Messing Splinte - Abmessung: 3,2 x 32 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3,2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.700· Länge: 32mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012347000032032
Werksnummer:
8000183448
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,2 x 32
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,1389*
€ 0,2023*
Lager 1955
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,1502*
€ 0,2127*
2 Tage
1330
100
€ 5,59*
ab € 0,1606*
€ 0,2206*
7 Tage
1900
100
€ 7,99*
ab € 0,1674*
€ 0,2274*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1814*
€ 0,2414*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2127*
€ 0,25311
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2094*
€ 0,24919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1862*
€ 0,22158
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1822*
€ 0,21682
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.