Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss SP HH M 12 DIN 1480 offen m.2Haken Stahl 3.6 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschloss SP HH M 12 DIN 1480 offen m.2Haken Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Spannschloss SP HH M 12 DIN 1480 offen m.2Haken Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375963
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014800180120000
EAN/GTIN:
     4043952368435
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
DIN 1480 HH
Spannschloss DIN 1480 offen 2Haken SP HH M12 Stahl 3.6 galv.verz. 1St. DIN 1480 Stahl SP-HH galvanisch verzinkt Spannschlösser geschmiedet · offene Form · mit 2 Haken - Abmessung: SP HH M 12 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01480.018
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014800180120000
Werksnummer:
8000184742
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,440000
Gewicht brutto Kg:
0,440000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
SP HH M 12
Norm:
DIN 1480 offen m.2Haken
Produktart:
Spannschloss
Ausfuehrung:
Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
49
5
€ 4,90*
ab € 2,965*
€ 4,135*
4 Tage
49
1
€ 4,30*
ab € 2,7384*
€ 4,3458*
1 Tag
37
1
€ 5,59*
ab € 3,0498*
€ 4,5398*
Lager 1955
52
1
€ 5,99*
ab € 2,9954*
€ 4,5936*
6 Tage
52
1
€ 7,99*
ab € 3,19*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5936*
€ 5,46638
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,5195*
€ 5,37821
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,1254*
€ 4,90923
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0254*
€ 4,79023
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9254*
€ 4,67123
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6954*
€ 4,39753
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9954*
€ 3,56453
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.