Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 2 x 4 ISO 1580 m.Schlitz A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 2 x 4 ISO 1580 m.Schlitz A 4
Flachkopfschraube M 2 x 4 ISO 1580 m.Schlitz A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375995
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     015809400020004
EAN/GTIN:
     4051426016836
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M2x 4 A 4 1000 Stück ISO 1580 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 4 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01580.940· Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
015809400020004
Werksnummer:
8000185841
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2 x 4
Norm:
ISO 1580 m.Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00588*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00588* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,00872*
€ 0,01038
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,00843*
€ 0,01003
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00785*
€ 0,00934
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00775*
€ 0,00922
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,00733*
€ 0,00872
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,00697*
€ 0,00829
pro Box
ab 7500000 Boxen
€ 0,00588*
€ 0,007
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.