Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 x 1 DIN 985 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 x 1 DIN 985 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 10 x 1 DIN 985 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009851150100100
EAN/GTIN:
     4043952346013
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M10x 1 10 galv.verz. 100 Stück DIN 985 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmet. Einsatz · mit met. Feingew. - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Fein· Gruppencode: 00985.115· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009851150100100
Werksnummer:
8000181427
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011200
Gewicht brutto Kg:
0,011200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 1
Norm:
DIN 985 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1645
100
€ 4,30*
ab € 0,0548*
€ 0,0815*
5 Tage
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,0594*
€ 0,0831*
3 Tage
2070
100
€ 5,49*
ab € 0,0602*
€ 0,0843*
1 Tag
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,0611*
€ 0,0855*
Lager 1955
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,0599*
€ 0,0865*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.