| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019376100 Herst.-Nr.: 009649209060050 EAN/GTIN: 4043952330913 |
| |
|
| | |
| Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M6x 50 A 2 50 Stück DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 50 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.920· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009649209060050 | Werksnummer: | 8000179544 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010100 | Gewicht brutto Kg: | 0,010100 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 6 x 50 | Norm: | DIN 964 Schlitz | Produktart: | Linsensenkschraube | Ausfuehrung: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Edelstahlschraube DIN 964, Edelstahlschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din 964 a2, din 964, din 964 m6 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1146* | € 0,1706* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,1257* | € 0,1767* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,1276* | € 0,1796* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,124* | € 0,1798* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,128* | € 0,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,124* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 8,99* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|