Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 20 x 2 DIN 985 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 20 x 2 DIN 985 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 20 x 2 DIN 985 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376220
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009851150200200
EAN/GTIN:
     4043952346105
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M20x 2 10 galv.verz. 50 Stück DIN 985 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmet. Einsatz · mit met. Feingew. - Abmessung: M 20 x 2 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Fein· Gruppencode: 00985.115· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009851150200200
Werksnummer:
8000181436
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,063000
Gewicht brutto Kg:
0,063000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 2
Norm:
DIN 985 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4352*
€ 0,6118*
1 Tag
280
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4847*
€ 0,6447*
Lager 1955
400
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4712*
€ 0,6452*
6 Tage
400
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5062*
€ 0,6662*
2 Tage
360
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,4925*
€ 0,6779*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,6452*
€ 0,76779
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,6182*
€ 0,73566
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5812*
€ 0,69163
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5612*
€ 0,66783
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5312*
€ 0,63213
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,4712*
€ 0,56073
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4712* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 32,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.