Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel 1,4 x 5 DIN 1476 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel 1,4 x 5 DIN 1476 Stahl
Halbrundkerbnagel 1,4 x 5 DIN 1476 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376232
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014760009014005
EAN/GTIN:
     4043952365342
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Halbrundkerbnagel DIN 1476 1,4x 5 Stahl 500 Stück DIN 1476 Stahl Halbrundkerbnägel - Abmessung: 1,4 x 5 VE=K (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01476.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014760009014005
Werksnummer:
8000184518
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,4 x 5
Norm:
DIN 1476
Produktart:
Halbrundkerbnagel
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,00779*
€ 0,01258*
5 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0116*
€ 0,0174*
7 Tage
3000
500
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,018*
2 Tage
2800
500
€ 5,59*
ab € 0,0131*
€ 0,0184*
Lager 1955
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,0127*
€ 0,0187*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 9,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.