Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 14 DIN 985 m.Klemmteil 8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 14 DIN 985 m.Klemmteil 8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 14 DIN 985 m.Klemmteil 8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376270
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009858100140000
EAN/GTIN:
     4043952346303
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M14 8 (=M 5 = 6/8 ) galv.verz. 100St. DIN 985 8 (Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.810· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009858100140000
Werksnummer:
8000181489
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,025000
Gewicht brutto Kg:
0,025000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14
Norm:
DIN 985 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2502
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0829*
€ 0,1219*
1 Tag
2100
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,092*
€ 0,128*
Lager 1955
3000
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0901*
€ 0,1296*
6 Tage
3000
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0963*
€ 0,1337*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1124*
€ 0,1544*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0901* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 12,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.