Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 20 -LH x 1000mm DIN 975 links 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 20 -LH x 1000mm DIN 975 links 44416
Gewindestange M 20 -LH x 1000mm DIN 975 links 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376272
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009758040200000
EAN/GTIN:
     4043952342213
Gewindestange DIN 975 links M20 -LHx 1000mm 8.8 1 Stück ~DIN 975 8.8 Links Gewindestangen · Länge 1000 mm mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 20 -LH VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Links· Gruppencode: 00975.804· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009758040200000
Werksnummer:
8000180975
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,080000
Gewicht brutto Kg:
2,080000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 -LH x 1000mm
Norm:
DIN 975 links
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
1
€ 4,30*
ab € 9,2671*
€ 13,5444*
4 Tage
23
1
€ 5,49*
ab € 10,0981*
€ 13,9281*
4 Tage
27
1
€ 7,99*
ab € 10,74*
€ 14,80*
1 Tag
19
1
€ 5,59*
ab € 10,3625*
€ 15,1225*
Lager 1955
25
1
€ 5,99*
ab € 12,4042*
€ 17,6526*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,6526*
€ 21,00659
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,8584*
€ 20,0615
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,8842*
€ 18,9022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,3442*
€ 18,2596
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,6842*
€ 17,4742
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,4042*
€ 14,761
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.