Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 2 x 18 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 2 x 18 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 2 x 18 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376386
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012340100020018
EAN/GTIN:
     4051426003089
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 2x 18 Stahl galv.verz. 1000 Stück ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 2 x 18 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.010· Länge: 18mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012340100020018
Werksnummer:
8000183191
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 18
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00451*
€ 0,00616*
2 Tage
5600
1000
€ 5,59*
ab € 0,00506*
€ 0,0065*
7 Tage
8000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00528*
€ 0,00678*
Lager 1955
8000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00517*
€ 0,00701*
21 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00604*
€ 0,00776*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00701*
€ 0,00834
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00671*
€ 0,00798
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00657*
€ 0,00782
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00517*
€ 0,00615
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 7,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.