Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel 6 x 30 DIN 1476 Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel 6 x 30 DIN 1476 Stahl
Halbrundkerbnagel 6 x 30 DIN 1476 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376448
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014760009060030
EAN/GTIN:
     4043952366004
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Halbrundkerbnagel DIN 1476 6x 30 Stahl 250 Stück DIN 1476 Stahl Halbrundkerbnägel - Abmessung: 6 x 30 VE=K (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01476.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014760009060030
Werksnummer:
8000184569
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 30
Norm:
DIN 1476
Produktart:
Halbrundkerbnagel
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1500
250
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,133*
5 Tage
1500
250
€ 4,30*
ab € 0,0981*
€ 0,1356*
1 Tag
1400
250
€ 5,59*
ab € 0,111*
€ 0,143*
Lager 1955
2000
250
€ 5,99*
ab € 0,1068*
€ 0,1431*
6 Tage
2000
250
€ 7,99*
ab € 0,1149*
€ 0,1489*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1068* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 35,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.