Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 8 x 16 DIN 1471 A 1


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 8 x 16 DIN 1471 A 1
Kegelkerbstift 8 x 16 DIN 1471 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376451
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014719100080016
EAN/GTIN:
     4043952356401
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift DIN 1471 8x 16 A 1 100 Stück DIN 1471 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 8 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01471.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014719100080016
Werksnummer:
8000183940
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 16
Norm:
DIN 1471
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
100
€ 4,30*
ab € 0,5364*
€ 0,7193*
5 Tage
400
100
€ 4,90*
ab € 0,585*
€ 0,735*
4 Tage
450
100
€ 4,95*
ab € 0,5976*
€ 0,7376*
1 Tag
350
100
€ 5,59*
ab € 0,6027*
€ 0,7527*
Lager 1955
500
100
€ 5,99*
ab € 0,5869*
€ 0,7544*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,7544*
€ 0,89774
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,7356*
€ 0,87536
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6769*
€ 0,80551
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,6569*
€ 0,78171
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,5869*
€ 0,69841
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5869* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 75,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.