Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss SP BS M 16 DIN 1480 offen m.2Blattschrauben Stahl 3.6 galvanisch ve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschloss SP BS M 16 DIN 1480 offen m.2Blattschrauben Stahl 3.6 galvanisch ve
Spannschloss SP BS M 16 DIN 1480 offen m.2Blattschrauben Stahl 3.6 galvanisch ve
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376470
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014803010160000
EAN/GTIN:
     4043952368510
Suchbegriffe:
DIN 1480 BS
Spannschloss DIN 1480 BS
spannschloss din1480bs m16
din 1480 bs
Spannschloss DIN 1480 offen 2Blattschrauben SP BS M16 Stahl 3.6 galv.verz. 1St. DIN 1480 Stahl SP-BS galvanisch verzinkt Spannschlösser geschmiedet · offene Form · mit 2 Battschraube - Abmessung: SP BS M 16 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: SP-BS· Gruppencode: 01480.301· Normart: DIN 1480
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014803010160000
Werksnummer:
8000184750
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,240000
Gewicht brutto Kg:
1,240000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
SP BS M 16
Norm:
DIN 1480 offen m.2Blattschrauben
Produktart:
Spannschloss
Ausfuehrung:
Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
136
10
€ 4,90*
ab € 5,2725*
€ 6,9825*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,8556*
€ 7,4834*
1 Tag
133
1
€ 5,59*
ab € 7,5512*
€ 7,5512*
Lager 1955
190
1
€ 5,99*
ab € 5,3129*
€ 7,8997*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 5,69*
€ 8,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,8997*
€ 9,40064
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,7813*
€ 9,25975
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,2129*
€ 8,58335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,0629*
€ 8,40485
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,7329*
€ 8,01215
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,4029*
€ 7,61945
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,3129*
€ 6,32235
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.