Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 5 x 112 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 5 x 112 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 5 x 112 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376516
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012340100050112
EAN/GTIN:
     4051426003843
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 5x 112 Stahl galv.verz. 250 Stück ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 5 x 112 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.010· Länge: 112mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012340100050112
Werksnummer:
8000183268
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,018300
Gewicht brutto Kg:
0,018300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 112
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0782*
  
Preis gilt ab 750.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0782* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.