Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 1,5 x 8 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 1,5 x 8 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Spannstift 1,5 x 8 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376608
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014810000015008
EAN/GTIN:
     4043952368633
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 1,5x 8 Federstahl schwere Ausführung 1000 Stück DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 1,5 x 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014810000015008
Werksnummer:
8000184795
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5 x 8
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0067*
€ 0,00999*
5 Tage
9900
1000
€ 5,49*
ab € 0,00745*
€ 0,01039*
2 Tage
7700
1000
€ 5,59*
ab € 0,00751*
€ 0,01053*
7 Tage
11000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00785*
€ 0,01093*
Lager 1955
11000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00813*
€ 0,01192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01192*
€ 0,01418
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01151*
€ 0,0137
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01064*
€ 0,01266
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01026*
€ 0,01221
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00985*
€ 0,01172
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00813*
€ 0,00967
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 11,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.