Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 6,3 x 25 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 6,3 x 25 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 6,3 x 25 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376612
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012340100063025
EAN/GTIN:
     4051426003874
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 6,3x 25 Stahl galv.verz. 250 Stück ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 6,3 x 25 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6,3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.010· Länge: 25mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012340100063025
Werksnummer:
8000183272
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6,3 x 25
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2750
250
€ 4,30*
ab € 0,038*
€ 0,0557*
250
€ 5,90*
ab € 0,0376*
€ 0,0571*
2 Tage
1925
250
€ 5,59*
ab € 0,0425*
€ 0,0585*
Lager 1955
2750
250
€ 5,99*
ab € 0,0409*
€ 0,0586*
7 Tage
2750
250
€ 7,99*
ab € 0,0444*
€ 0,0611*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0409* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 14,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.