Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Splinte 6,3 x 100 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 6,3 x 100 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 6,3 x 100 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376648
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012340100063100
EAN/GTIN:
     4051426003980
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 6,3x 100 Stahl galv.verz. 250 Stück ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 6,3 x 100 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6,3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.010· Länge: 100mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012340100063100
Werksnummer:
8000183283
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,024200
Gewicht brutto Kg:
0,024200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6,3 x 100
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2500
250
€ 4,30*
ab € 0,1044*
€ 0,1548*
1 Tag
2275
250
€ 5,59*
ab € 0,1163*
€ 0,1623*
Lager 1955
3250
250
€ 5,99*
ab € 0,1142*
€ 0,1637*
6 Tage
3250
250
€ 7,99*
ab € 0,1215*
€ 0,1685*
14 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,1416*
€ 0,1966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1637*
€ 0,1948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1509*
€ 0,17957
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 40,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.