Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 5 x 50 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spannstift 5 x 50 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Spannstift 5 x 50 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376664
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014810009050050
EAN/GTIN:
     4043952374559
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 5x 50 Federstahl schwere Ausführung 100 Stück DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 5 x 50 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014810009050050
Werksnummer:
8000185307
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 50
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausführung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1540
100
€ 4,30*
ab € 0,0472*
€ 0,0707*
5 Tage
1400
100
€ 4,90*
ab € 0,0506*
€ 0,0717*
1 Tag
1330
100
€ 5,59*
ab € 0,0525*
€ 0,074*
Lager 1955
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,0507*
€ 0,0741*
6 Tage
1900
100
€ 7,99*
ab € 0,0547*
€ 0,0772*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0507* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 7,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.