Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 52 x3 DIN 979 niedrig Automatenstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 52 x3 DIN 979 niedrig Automatenstahl
Kronenmutter M 52 x3 DIN 979 niedrig Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376680
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009794050520300
EAN/GTIN:
     4043952343852
Suchbegriffe:
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
DIN 979
Kronenmutter DIN 979
Kronenmutter DIN 979 niedrig M52x3 Automatenstahl 1 Stück DIN 979 04 Fein Niedrige Kronenmuttern · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 52 x3 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00979.405
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009794050520300
Werksnummer:
8000181181
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,810000
Gewicht brutto Kg:
0,810000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 52 x3
Norm:
DIN 979 niedrig
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
Automatenstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
88
1
€ 4,30*
ab € 13,7703*
€ 19,9197*
5 Tage
88
1
€ 4,90*
ab € 14,9875*
€ 20,2575*
2 Tage
111
1
€ 4,95*
ab € 15,1749*
€ 20,4849*
1 Tag
87
1
€ 5,59*
ab € 15,4705*
€ 20,7905*
Lager 1955
123
1
€ 5,99*
ab € 15,1047*
€ 21,0017*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,0017*
€ 24,99202
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,2782*
€ 24,13106
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,9947*
€ 22,60369
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,4947*
€ 22,00869
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,8047*
€ 21,18759
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,1047*
€ 17,97459
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.