Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009659440040016 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PH M 4 x 16 -H A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009659440040016 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PH M 4 x 16 -H A 4
009659440040016 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PH M 4 x 16 -H A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376740
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009659440040016
EAN/GTIN:
     4043952337547
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube DIN 965 PH M4x 16-H A 4 1000 Stück DIN 965 A 4 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 16 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.944· Normart: DIN 965· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009659440040016
Werksnummer:
8000180349
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 16 -H
Norm:
DIN 965 Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0175*
4 Tage
10000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0163*
€ 0,0234*
Lager 1955
14000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0178*
€ 0,0241*
1 Tag
9800
1000
€ 5,59*
ab € 0,0183*
€ 0,0245*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0166*
€ 0,0248*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.