Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 20 DIN 985 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 20 DIN 985 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 20 DIN 985 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376741
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009851100200000
EAN/GTIN:
     4043952345900
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M20 10 galv.verz. 50 Stück DIN 985 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 20 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.110· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009851100200000
Werksnummer:
8000181415
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,063000
Gewicht brutto Kg:
0,063000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20
Norm:
DIN 985 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1050
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2507*
€ 0,3658*
5 Tage
1000
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3725*
4 Tage
1260
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,2743*
€ 0,3743*
6 Tage
1400
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2909*
€ 0,4009*
Lager 1955
1400
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3048*
€ 0,4238*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,4238*
€ 0,50432
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,3993*
€ 0,47517
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,3748*
€ 0,44601
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3548*
€ 0,42221
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3048*
€ 0,36271
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3048* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 21,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.