Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 6,3 x 63 ISO 1234 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 6,3 x 63 ISO 1234 Messing
Splinte 6,3 x 63 ISO 1234 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376753
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012347000063063
EAN/GTIN:
     4051426006752
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 6,3x 63 Messing 50 Stück ISO 1234 Messing Splinte - Abmessung: 6,3 x 63 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6,3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.700· Länge: 63mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012347000063063
Werksnummer:
8000183466
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,016250
Gewicht brutto Kg:
0,016250
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6,3 x 63
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,6442*
€ 0,8727*
4 Tage
650
50
€ 4,30*
ab € 0,7025*
€ 0,9757*
1 Tag
455
50
€ 5,59*
ab € 0,793*
€ 1,023*
Lager 1955
650
50
€ 5,99*
ab € 0,7789*
€ 1,0318*
6 Tage
650
50
€ 7,99*
ab € 0,807*
€ 1,037*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0318*
€ 1,22784
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9903*
€ 1,17846
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9289*
€ 1,10539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9089*
€ 1,08159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8589*
€ 1,02209
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7789*
€ 0,92689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 51,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.