Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 14 x 58 x 6 DIN 1052 rund Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 14 x 58 x 6 DIN 1052 rund Stahl galvanisch verzinkt
Unterlegscheibe 14 x 58 x 6 DIN 1052 rund Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376784
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     010520140140000
EAN/GTIN:
     4043952351017
Suchbegriffe:
DIN 1052
DIN 1052 Scheibe
DIN 1052 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 1052
Unterlegscheibe DIN 1052 rund 14x 58x 6 Stahl galv.verz. 50 Stück DIN 1052 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben für Holzverbinder · starke · runde Ausführung - Abmessung: 14 x 58 x 6 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 14mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01052.014· Normart: DIN 1052· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
010520140140000
Werksnummer:
8000181987
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,096050
Gewicht brutto Kg:
0,096050
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
14 x 58 x 6
Norm:
DIN 1052 rund
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1762
50
€ 4,30*
ab € 0,2625*
€ 0,3783*
9 Tage
1650
50
€ 4,90*
ab € 0,285*
€ 0,385*
2 Tage
2070
50
€ 5,49*
ab € 0,2873*
€ 0,3873*
1 Tag
1610
50
€ 5,59*
ab € 0,2918*
€ 0,4018*
Lager 1955
2300
50
€ 5,99*
ab € 0,2866*
€ 0,405*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3808*
€ 0,45315
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3666*
€ 0,43625
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3566*
€ 0,42435
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3366*
€ 0,40055
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2866*
€ 0,34105
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.