| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019377050 Herst.-Nr.: 023429100100020 EAN/GTIN: 4051426024701 |
| |
|
| | |
| Schaftschraube ISO 2342 Kegelkuppe/Schlitz M10x 20 A 1 100 Stück ISO 2342 A 1 Schaftschrauben mit Kegelkuppe und Schlitz - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02342.910 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 023429100100020 | Werksnummer: | 8000188972 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010100 | Gewicht brutto Kg: | 0,010100 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 10 x 20 | Norm: | ISO 2342 m.Kegelkuppe/Schlitz | Produktart: | Schaftschraube | Ausfuehrung: | A 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 2342, ISO 2342 Schaftschraube, Schaftschraube DIN 427, Schaftschraube DIN EN ISO 2342, Schaftschraube ISO 2342, Schraube DIN 427, Edelstahlschraube DIN 427, Edelstahlschraube ISO 2342, ISO 2342 Edelstahl, Schaftschraube, schaftschraube |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,2726* | € 0,3791* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,3032* | € 0,3932* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,2948* | € 0,3935* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,3165* | € 0,4065* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3517* | € 0,4517* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2948* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 39,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|