Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 39 x 190 ISO 4014 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 39 x 190 ISO 4014 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 39 x 190 ISO 4014 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377119
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148000390190
EAN/GTIN:
     4043952411636
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M39x 190 8.8 1 Stück ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 39 x 190 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 190mm· Gruppencode: 04014.800· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148000390190
Werksnummer:
8000191848
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,100000
Gewicht brutto Kg:
2,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 39 x 190
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
328
1
€ 4,30*
ab € 12,7793*
€ 18,818*
Lager 1955
328
1
€ 5,99*
ab € 14,1004*
€ 19,9755*
7 Tage
328
1
€ 7,99*
ab € 14,95*
€ 20,57*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,3897*
€ 23,7397*
3 Tage
328
4
Frei Haus
ab € 19,71*
€ 30,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,9755*
€ 23,77085
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,0179*
€ 22,6313
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,8904*
€ 21,28958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,1804*
€ 20,44468
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,6404*
€ 19,80208
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,1004*
€ 16,77948
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.