Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 36 x 100 ISO 4014 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 36 x 100 ISO 4014 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 36 x 100 ISO 4014 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377120
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148000360100
EAN/GTIN:
     4043952410981
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M36x 100 8.8 1 Stück ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 100 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 04014.800· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148000360100
Werksnummer:
8000191804
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,160000
Gewicht brutto Kg:
1,160000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 100
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
5
€ 4,30*
ab € 5,6225*
€ 7,8776*
Lager 1955
170
5
€ 5,99*
ab € 5,9689*
€ 8,0948*
1 Tag
119
5
€ 5,59*
ab € 6,2746*
€ 8,3746*
5 Tage
120
3
€ 4,90*
ab € 6,0975*
€ 8,5875*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,647*
€ 10,117*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,0948*
€ 9,63281
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,7368*
€ 9,20679
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,3868*
€ 8,79029
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,2789*
€ 8,66189
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,9689*
€ 7,10299
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,474* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.