Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter M 24 x 1,5 DIN 1804 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutmutter M 24 x 1,5 DIN 1804 A 2
Nutmutter M 24 x 1,5 DIN 1804 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377153
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     018049200240150
EAN/GTIN:
     4043952379950
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Edelstahlmutter DIN 1804
Nutmutter DIN 1804 M24x 1,5 A 2 1 Stück DIN 1804 A 2 Nutmuttern - Abmessung: M 24 x 1,5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01804.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
018049200240150
Werksnummer:
8000186327
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,063000
Gewicht brutto Kg:
0,063000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 1,5
Norm:
DIN 1804
Produktart:
Nutmutter
Ausfuehrung:
A 2
Weitere Suchbegriffe: nutmutter din 1804 a2, din 1804
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
90
10
€ 4,30*
ab € 2,79*
€ 3,8907*
5 Tage
117
10
€ 4,95*
ab € 3,056*
€ 4,056*
2 Tage
84
10
€ 5,59*
ab € 3,0974*
€ 4,1274*
6 Tage
90
5
€ 4,90*
ab € 3,0125*
€ 4,1925*
Lager 1955
130
1
€ 5,99*
ab € 6,711*
€ 9,7598*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,7598*
€ 11,61416
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,6104*
€ 11,43638
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,801*
€ 10,47319
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,701*
€ 10,35419
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,191*
€ 9,74729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,781*
€ 9,25939
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,711*
€ 7,98609
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.