Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 480 ISO 4014 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 480 ISO 4014 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 16 x 480 ISO 4014 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377175
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148000160480
EAN/GTIN:
     4043952408087
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 480 8.8 1 Stück ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 480 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 480mm· Gruppencode: 04014.800· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148000160480
Werksnummer:
8000191554
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,790000
Gewicht brutto Kg:
0,790000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 480
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
10
€ 4,30*
ab € 3,4916*
€ 4,8148*
1 Tag
112
10
€ 5,59*
ab € 3,8782*
€ 5,0782*
5 Tage
110
5
€ 4,90*
ab € 3,78*
€ 5,17*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,7499*
€ 6,1799*
Lager 1955
160
1
€ 5,99*
ab € 5,1214*
€ 7,4931*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,4931*
€ 8,91679
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,3772*
€ 8,77887
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,8114*
€ 8,10557
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7114*
€ 7,98657
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,3914*
€ 7,60577
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0614*
€ 7,21307
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,1214*
€ 6,09447
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.