Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 8 x 80 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift B 8 x 80 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Kegelstift B 8 x 80 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377424
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023390020080080
EAN/GTIN:
     4043952391204
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift ISO 2339 gedreht B 8x 80 Stahl Kegel 1:50 50 Stück ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: B 8 x 80 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.002
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023390020080080
Werksnummer:
8000188607
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,037500
Gewicht brutto Kg:
0,037500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 8 x 80
Norm:
ISO 2339 gedreht
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,4581*
€ 0,6462*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,5011*
€ 0,686*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,533*
€ 0,703*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5653*
€ 0,7453*
7 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,6662*
€ 0,885*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,686*
€ 0,81634
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6685*
€ 0,79552
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6111*
€ 0,72721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6011*
€ 0,71531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5811*
€ 0,69151
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5011*
€ 0,59631
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.