Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020099209050008 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 5 x 8 A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
020099209050008 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 5 x 8 A 2
020099209050008 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 5 x 8 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377449
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020099209050008
EAN/GTIN:
     4051426692849
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M5x 8 A 2 200 Stück ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 8 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.920· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020099209050008
Werksnummer:
8000186887
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 8
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0216*
€ 0,0328*
Lager 1955
1400
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0232*
€ 0,0344*
2 Tage
980
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0242*
€ 0,0344*
7 Tage
1400
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0252*
€ 0,0358*
19 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0282*
€ 0,0395*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0232* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 6,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.