Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020099200060035 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 35 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020099200060035 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 35 A 2
020099200060035 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 35 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377530
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020099200060035
EAN/GTIN:
     4051426692368
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M6x 35 A 2 100 Stück ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.920· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020099200060035
Werksnummer:
8000186865
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 35
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,053*
€ 0,0796*
2 Tage
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,0592*
€ 0,0835*
Lager 1955
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,0581*
€ 0,0847*
7 Tage
1600
100
€ 7,99*
ab € 0,0622*
€ 0,0872*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0693*
€ 0,0973*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.