Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 14 x 130 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Kegelstift B 14 x 130 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Kegelstift B 14 x 130 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377594
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023390020140130
EAN/GTIN:
     4043952391921
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift ISO 2339 gedreht B 14x 130 Stahl Kegel 1:50 10 Stück ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: B 14 x 130 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.002
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023390020140130
Werksnummer:
8000188679
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,194400
Gewicht brutto Kg:
0,194400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 14 x 130
Norm:
ISO 2339 gedreht
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
10
€ 4,30*
ab € 2,5665*
€ 3,5838*
4 Tage
72
10
€ 4,95*
ab € 2,8118*
€ 3,7018*
6 Tage
80
10
€ 7,99*
ab € 2,8592*
€ 3,7592*
1 Tag
56
10
€ 5,59*
ab € 2,8592*
€ 3,7592*
Lager 1955
80
10
€ 5,99*
ab € 2,7798*
€ 3,7718*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,7718*
€ 4,48844
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,6208*
€ 4,30875
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,3798*
€ 4,02196
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,2598*
€ 3,87916
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,1498*
€ 3,74826
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,7798*
€ 3,30796
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,7798* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 37,718* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.