Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 36 x 140 ISO 4014 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 36 x 140 ISO 4014 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 36 x 140 ISO 4014 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377641
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148000360140
EAN/GTIN:
     4043952411025
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M36x 140 8.8 1 Stück ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 140 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 04014.800· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148000360140
Werksnummer:
8000191808
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,470000
Gewicht brutto Kg:
1,470000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 140
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250
5
€ 4,30*
ab € 5,5458*
€ 7,8068*
2 Tage
186
5
€ 5,59*
ab € 6,2003*
€ 8,3003*
6 Tage
215
3
€ 4,90*
ab € 6,0325*
€ 8,4225*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,5461*
€ 10,0061*
Lager 1955
265
1
€ 5,99*
ab € 7,2351*
€ 10,3678*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,3678*
€ 12,33768
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,0614*
€ 11,97307
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,4151*
€ 11,20397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,3551*
€ 11,13257
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,7951*
€ 10,46617
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,2351*
€ 8,60977
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.