Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 8 x 120 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift B 8 x 120 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Kegelstift B 8 x 120 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377651
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023390020080120
EAN/GTIN:
     4043952391242
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift ISO 2339 gedreht B 8x 120 Stahl Kegel 1:50 50 Stück ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: B 8 x 120 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.002
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023390020080120
Werksnummer:
8000188611
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,062960
Gewicht brutto Kg:
0,062960
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 8 x 120
Norm:
ISO 2339 gedreht
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,7922*
€ 1,0905*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,8563*
€ 1,1618*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,8977*
€ 1,1677*
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,9769*
€ 1,2669*
7 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1618*
€ 1,38254
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,099*
€ 1,30781
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0263*
€ 1,2213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9963*
€ 1,1856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9763*
€ 1,1618
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8563*
€ 1,019
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 58,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.