Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 6 EN 1661 m.Flansch A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 6 EN 1661 m.Flansch A 2
Sechskantmutter M 6 EN 1661 m.Flansch A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377655
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     016619200060000
EAN/GTIN:
     4051426630568
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Sechskantmutter EN 1661 Flansch M6 A 2 1000 Stück EN 1661 A 2 Sechskantmuttern mit Flansch - Abmessung: M 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01661.920· Normart: EN 1661
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
016619200060000
Werksnummer:
8000186083
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6
Norm:
EN 1661 m.Flansch
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0244*
€ 0,0329*
Lager 1955
20000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0262*
€ 0,0346*
1 Tag
14000
1000
€ 5,59*
ab € 0,027*
€ 0,0347*
6 Tage
20000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0283*
€ 0,0363*
19 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0314*
€ 0,0403*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 34,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.