Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 200 ISO 4014 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 200 ISO 4014 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 16 x 200 ISO 4014 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377679
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040141000160200
EAN/GTIN:
     4043952397695
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 200 10.9 25 Stück ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 200 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 04014.100· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040141000160200
Werksnummer:
8000189579
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,342000
Gewicht brutto Kg:
0,342000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 200
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
25
€ 4,30*
ab € 0,9655*
€ 1,3546*
10 Tage
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 1,045*
€ 1,385*
Lager 1955
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 1,0562*
€ 1,4274*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,1046*
€ 1,4446*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,3087*
€ 1,7187*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4274*
€ 1,69861
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4018*
€ 1,66814
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2862*
€ 1,53058
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2562*
€ 1,49488
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2062*
€ 1,43538
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0562*
€ 1,25688
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.