Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 8 x 60 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift B 8 x 60 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Kegelstift B 8 x 60 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377879
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023390020080060
EAN/GTIN:
     4043952391181
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift ISO 2339 gedreht B 8x 60 Stahl Kegel 1:50 50 Stück ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: B 8 x 60 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.002
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023390020080060
Werksnummer:
8000188605
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,026700
Gewicht brutto Kg:
0,026700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 8 x 60
Norm:
ISO 2339 gedreht
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 0,3651*
€ 0,5273*
Lager 1955
450
50
€ 5,99*
ab € 0,3992*
€ 0,551*
7 Tage
450
50
€ 7,99*
ab € 0,4245*
€ 0,5645*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,45*
€ 0,60*
4 Tage
450
150
Frei Haus
ab € 0,5223*
€ 0,7409*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,551*
€ 0,65569
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5351*
€ 0,63677
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4992*
€ 0,59405
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4792*
€ 0,57025
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4692*
€ 0,55835
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3992*
€ 0,47505
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.