Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskanthutmutter M 10 SW 17 DIN 1587 6 hohe Form


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskanthutmutter M 10 SW 17 DIN 1587 6 hohe Form
Sechskanthutmutter M 10 SW 17 DIN 1587 6 hohe Form
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377891
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     015873009100000
EAN/GTIN:
     4043952378199
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Hutmutter (ohne Norm)
Sechskanthutmutter DIN 1587 M10 SW 17 6 hohe Form100 Stück DIN 1587 6 Sechskant-Hutmuttern · hohe Form - Abmessung: M 10 SW 17 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01587.300· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Sechskant-Hutmuttern, hohe Form
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
015873009100000
Werksnummer:
8000185954
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,018650
Gewicht brutto Kg:
0,018650
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 SW 17
Norm:
DIN 1587
Produktart:
Sechskanthutmutter
Ausfuehrung:
6 hohe Form
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2945*
€ 0,4123*
5 Tage
1200
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3185*
€ 0,4185*
4 Tage
1080
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3223*
€ 0,4223*
1 Tag
840
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3277*
€ 0,4277*
Lager 1955
1200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3219*
€ 0,4314*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4314*
€ 0,51337
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,4166*
€ 0,49575
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3919*
€ 0,46636
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3819*
€ 0,45446
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3619*
€ 0,43066
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3219*
€ 0,38306
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3219* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 43,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.