Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 12 x 110 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift B 12 x 110 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Kegelstift B 12 x 110 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377900
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023390020120110
EAN/GTIN:
     4043952391594
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift ISO 2339 gedreht B 12x 110 Stahl Kegel 1:50 10 Stück ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: B 12 x 110 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.002
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023390020120110
Werksnummer:
8000188646
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,114560
Gewicht brutto Kg:
0,114560
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 12 x 110
Norm:
ISO 2339 gedreht
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
60
10
€ 4,30*
ab € 1,3473*
€ 1,9802*
7 Tage
80
10
€ 7,99*
ab € 1,4881*
€ 2,0581*
2 Tage
56
10
€ 5,59*
ab € 1,5116*
€ 2,0716*
Lager 1955
80
10
€ 5,99*
ab € 1,4746*
€ 2,0984*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,6746*
€ 2,2746*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0984*
€ 2,4971
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0065*
€ 2,38774
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8646*
€ 2,21887
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8246*
€ 2,17127
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7646*
€ 2,09987
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4746*
€ 1,75477
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,984* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.